| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63607 Herst.-Nr.: 4317784006590 EAN/GTIN: 4317784006590 |
| | |
|
| | |
| Pinselreiniger • Geruchsmild • Silikonfrei • Löst problemlos hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. auch verharzte Öle, Fette, Teer und Bitumen • Zum Reinigen von Pinseln und Rollen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Dose | Ausführung: | 1-l-Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EU Pinselreiniger 1L E-COLL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 7,49* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,95* | € 7,69* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,96* | € 7,70* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 6,09* | € 7,86* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,61* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|