Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tangit Spezial-Klebstoff Hart-PVC Dose 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tangit Spezial-Klebstoff Hart-PVC Dose 1kg
Tangit Spezial-Klebstoff Hart-PVC Dose 1kg
Tangit Spezial-Klebstoff Hart-PVC Dose 1kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-62789
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015000070126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
PVC-U Spezialkleber
Tangit Spezial-Kleber für PVC-U • PVC-Klebstoff auf Tetrahydrofuran (THF-stabilisiert) Basis • Für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U / PVC hart • Zum kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U • Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen Hinweis: Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da > 1 % THF (Tetrahydrofuran). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Inhalt:
1000 g
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
1 kg TI 8 N

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tangit, tangit kunststoffkleber 1000g, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite, Tangit PVC-U Spezial- Kleber 1kg
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 19,51*
€ 25,51*
2 Tage
186
12
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 27,05*
3 Tage
186
6
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 28,23*
3 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 23,3526*
€ 29,0026*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,66*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
F.W. Burmann
1012976
ab € 1,48*
Zubehör
Henkel
TU8 / 44221
ab € 11,08*
Zubehör
Henkel
TT8 / 96888
ab € 10,19*
Zubehör
Henkel
TM8N / 44267
ab € 13,20*
Zubehör
Henkel
TM20N
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.