| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-62767 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015000840613 |
| | |
|
| | |
| Ponal Classic • Trocknet transparent auf • Kurzfristig wasserbeständig • Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten • Für Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen) • Für Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) • Für Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. Ä.) • Ideal auch für Bastlerarbeiten • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2 • Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 15 Min. • Verarbeitungszeit nicht unter +4 °C (Weißpunkt) • Verbrauch ca. 150 g/m² • Pressdruck mindestens 15 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 10 kg PN 3 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,88* | € 70,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,15* | € 70,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,5424* | € 72,1424* | | | | | 3 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 63,84* | € 78,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 83,17* | € 123,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 8,317* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|