Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

decotric Wasserdicht 750 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
decotric Wasserdicht 750 ml
decotric Wasserdicht 750 ml
decotric Wasserdicht 750 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-51465
Hersteller:
     Decotric
Herst.-Nr.:
     12802001
EAN/GTIN:
     4007955128021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarbe 750 ml
Wasser-Dicht für innen und außen Dauerelastische Dichtungsmasse, faserverstärkt, auf nahezu allen baulichen Untergründen haftend, z. B. Dachpappe, Teer, Beton, Stein, Ton, Schiefer, Fliesen, Faserzement-Baustoffen, Aluminium, Kupfer, Kunststoff, PVC, Acryl, Holz (nicht auf Styropor). • Eingefügte Fasern überbrücken Risse bis 10 mm • UV- und witterungsbeständig • Frei von Bitumen, Teer, Asbest • Nach dem Durchtrocknen (je nach Witterung ca. 12–24 Stunden) kann die Reparaturstelle mit Acrylfarbe überstrichen werden • Verbrauch: ca. 1,5–2 l pro m² Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
750 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wasserdicht 750 ml decotric
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Dose
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 16,18*
3 Tage
21
pro Dose
€ 4,90*
ab € 11,63*
€ 16,32*
3 Tage
1000
pro Dose
€ 6,99*
ab € 11,6213*
€ 16,3313*
2 Tage
26
pro Dose
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 16,50*
9 Tage
26
pro Dose
€ 4,30*
ab € 12,07*
€ 17,19*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 16,18*
€ 19,25
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Dose
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.