Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Bremsenreiniger, 500 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Bremsenreiniger, 500 ml
Reidl Bremsenreiniger, 500 ml
Reidl Bremsenreiniger, 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-41036
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222571678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml
bremsenreiniger
Reidl Bremsenreiniger, 500 ml
 
Entfernt Staub, Schmutz, Öl, Fett, Metallabrieb von Bremsen, Kupplungsteilen, Motoren, Vergasern, Getrieben u.v.m. Reinigt porentief auch an schwer zugänglichen Stellen. 
Wirkt blitzschnell und verdunstet rückstandsfrei.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Prod.Gruppe (ID):
Bremsenreiniger
Inhalt:
500 ml
Hersteller:
EURO-LOCK

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reidl-Brems-500ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 100 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,36*
€ 6,38
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.