Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Hochdruck-Haftschmierung 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Hochdruck-Haftschmierung 400 ml
Reidl Hochdruck-Haftschmierung 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-41034
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223434460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reidl
Hochdruck-Haftschmierung
400
ml
Hochdruckhaftschmierung 400 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
400 ml
Hersteller:
Euro-Lock

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,75*
€ 11,60
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Dose
ab 100 Dosen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.