Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Bohr-und Schneidölspray 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Bohr-und Schneidölspray 400 ml
Reidl Bohr-und Schneidölspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-41033
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223434507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
!SD! Bohr-und Schneidölspray 400 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
400 ml
Hersteller:
Euro-Lock
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 6,92*
€ 8,23
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.