Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571
Riegler Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336806
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111683
EAN/GTIN:
     4047322064057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
L3:
12 mm
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Außengewinde 2:
G 1/2
Außengewinde 1:
G 3/8
Material:
Edelstahl 1.4571
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Oberfläche:
blank
Länge 1:
27
Werkstoff:
Edelstahl
Innengewinde 2:
G 1/2
Innengewinde 1:
G 3/8
Gewinde 2:
G 1/2 Zoll
Gewinde 1:
G 3/8 Zoll
l2:
17,0 mm
L1:
27 mm
SW:
24 mm
max. Druck:
60 bar
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Riegler
Form:
Doppelnippel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
684
3
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 7,34*
5 Tage
684
1
€ 4,30*
ab € 6,68*
€ 7,60*
4 Tage
684
1
€ 6,80*
ab € 7,07*
€ 7,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 8,75*
3 Tage
684
1
€ 8,50*
ab € 8,02*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.