Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/4 a., G 3/8 i., SW 32, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/4 a., G 3/8 i., SW 32, Edelstahl 1.4571
Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/4 a., G 3/8 i., SW 32, Edelstahl 1.4571
Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/4 a., G 3/8 i., SW 32, Edelstahl 1.4571
Riegler Reduziernippel, kurz, G 3/4 a., G 3/8 i., SW 32, Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336789
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111628
EAN/GTIN:
     4047322063531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziernippel, kurz, G 3/4 a., G 3/8 i., SW 32, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Hersteller:
Riegler
Material:
Edelstahl 1.4571
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
18,0 mm
SW:
32 mm
l2:
12,0 mm
Außengewinde:
G 3/4 Zoll
Innengewinde:
G 3/8 Zoll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 7,99*
7 Tage
682
1
€ 4,30*
ab € 6,55*
€ 9,15*
3 Tage
682
1
€ 6,80*
ab € 6,97*
€ 9,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 10,55*
2 Tage
682
1
€ 8,50*
ab € 7,94*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.