Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Muffe, Außensechskant, G 3/4, SW 32, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Muffe, Außensechskant, G 3/4, SW 32, Edelstahl 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, G 3/4, SW 32, Edelstahl 1.4571
Riegler Muffe, Außensechskant, G 3/4, SW 32, Edelstahl 1.4571
Artikel-Nr.:
     5417S-336241
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111798
EAN/GTIN:
     4047322064767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Muffe, Außensechskant, G 3/4, SW 32, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Gewinde 2:
G 3/4
Gewinde 1:
G 3/4
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Schlüsselweite:
32
Material:
Edelstahl 1.4571
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Oberfläche:
blank
Länge 1:
36
Innengewinde 2:
G 3/4
Innengewinde 1:
G 3/4
L1:
36,0 mm
SW:
32 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
max. Druck:
60 bar
max. Temperatur:
150 °C
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
G 3/4 Zoll
Hersteller:
Riegler
Ausführung:
Muffen
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe 3/4" v2a, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/4", Muffe G 3/4 i. Länge: 36,0 Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,33*
3 Tage
572
1
€ 6,80*
ab € 6,02*
€ 8,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,25*
2 Tage
572
1
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 9,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.