| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-331386 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4028532200145 |
| |
|
| | |
| Leitungssucher-Set Testboy 26 Spannungsfester Leitungssucher mit LED-Taschenlampe. Vereinfacht das Auffinden von Leitungen in der Wand und in Kabelkanälen. Bis 400 V spannungsfest, mit integriertem Durchgangsprüfer, Kopfhöreranschluss und RJ11-Anschluss. Durch Umschalten kann der Sender einen kontinuierlichen oder alarmierenden Ton senden. Lieferumfang: 2 x 9-V-Blockbatterien und Bereitschaftstasche. Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1. Weitere Informationen: | | Vibrationsalarm: | Nein | Lastzuschaltung: | Nein | Durchgangsprüfung: | Ja | Messwertanzeige umschaltbar: | Nein | Berührungslose Prüfung: | Nein | Hersteller: | Testboy | Kabelbruchdetektor: | Nein | Lieferumfang: | Inklusive 2 x 9-V-Blockbatterien und Bereitschaftstasche | Drahttemperatursensor: | Nein | Norm: | IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) | Voltsensor: | Nein | Vollautomatischer Geräteabgleich: | Nein | Gummischutzrahmen: | Nein | Display-Beleuchtung: | Nein | Automatische Geräteabschaltung: | Nein | Batterie-Nennspannung: | 9 V | SB-Verpackt: | Nein | Widerstandsprüfung: | Nein | Batterietyp: | Blockbatterie | Abmessungen Sender: | 55 x 57 x 23 mm | Abmessungen Empfänger: | 230 x 55 x 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsprüfer, LED-Taschenlampe, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, durchgangsprüfer testboy, kabelader prüfgerät, Leitungssucher Testboy 26 Testboy |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,86* | € 129,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 113,31* | € 129,87* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,30* | € 130,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 123,45* | € 139,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,74* | € 140,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|