Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Isolierband schwarz 10 m x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa Isolierband schwarz 10 m x 15 mm
Tesa Isolierband schwarz 10 m x 15 mm
Tesa Isolierband schwarz 10 m x 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-329857
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00010-22
EAN/GTIN:
     4042448152992
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Isolierband Nr. 56192

Sicherer Schutz vor Stromstärken bis 6.000 Volt. Zertifiziert nach IEC-Norm 454-3-1. Schwer entflammbar.

Weitere Informationen:
Breite:
15
Länge:
10
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
tesa
(Länge x Breite):
10 m x 15 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
10 m
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,26*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,26*
1
€ 4,75*
ab € 0,93*
€ 1,37*
4 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,41*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56192-00011-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56192-00012-01
ab € 0,94*
Ähnlich
tesa
56192-00014-01
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
56193-00001
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.