| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328619 Herst.-Nr.: 4317784496773 EAN/GTIN: 4317784496773 |
| | |
|
| | |
| Abbeizer-Fluid • Universell einsetzbarer Abbeizer auf Lösemittelbasis • Schnell und gründlich • Nicht geeignet für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Putz, Kalkstein, Beton sowie den meisten Kunststoffen • Bitte beachten Sie die längere Einwirkzeit bei diesem Abbeizer • Lösemittelhaltig • Silikonfrei • Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon • Die Vorschriften der Chemikalien-Verbotsverordnung entfallen bei diesem Produkt • Zum Entfernen von fast allen 1- und 2-Komponentenlacken von Holz, Metall, Glas und säure- und lösemittelbeständigen Oberflächen • Bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreinern geeignet • Zur Entfernung von: Dispersionen, Lack- und anderen Farbanstrichen, Spachtel, Polituren Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | Grundpreis: | Ja | Ausführung: | 1-kg-Dose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbeizer-Fluid 1kg E-COLL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 19,08* | € 20,27* | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 20,35* | € 20,35* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,75* | € 20,44* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,41* | € 21,11* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 21,63* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01908* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 243,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|