Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reidl Grundierung Haftgrund Grau 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Reidl Grundierung Haftgrund Grau 400 ml
Reidl Grundierung Haftgrund Grau 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-219424
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223403084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reidl
Grundierung
Haftgrund
Grau
Haftgrund Grau 400 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
400 ml
Hersteller:
Euro-Lock
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 400, ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 50 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,86*
€ 9,35
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.