Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sanitärsilicon DSSA 310 ml silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Sanitärsilicon DSSA 310 ml silbergrau
Fischer Sanitärsilicon DSSA 310 ml silbergrau
Fischer Sanitärsilicon DSSA 310 ml silbergrau
Artikel-Nr.:
     5417S-171371
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058530
EAN/GTIN:
     4006209585306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Fenster-Silikon
Sanitär-Silicon DSSA silbergrau

Anwendungen
  • Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich (Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Dehnfugen zwischen Fliesen etc.)
  • Anschlussfugen im Küchenbereich
  • Fenster- und Glasversiegelung
  • Dichtnähte von Vitrinen und Glasbausteinen
  • Kleinflächige Verklebungen (z.B. Fenstersprossen)

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Verarbeitungszeit:
10-20
Ausführung:
Sanitärsilikon
VDS-Zulassung:
ja
Farbe nach Aushärtung:
silbergrau
Farbton:
grau
Anwendung:
Abdichtung
Sprachen auf Banderole:
D
PZ:
6
Grundpreis:
Ja
farbe:
silbergrau
Haltbarkeit:
24 Monate
GTIN (EAN-Code):
4006209585306
Inhalt ca.:
310 ml
Farbe:
silberggrau
Inhalt:
310 ml
Hersteller:
Fischer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,09*
€ 7,27*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 7,49*
3 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 5,06*
€ 7,52*
4 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 5,09*
€ 7,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,0162* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.