| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-160499 Herst.-Nr.: 4317784425636 EAN/GTIN: 4317784425636 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelfett, NSF H1 • Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett • Walkstabil, haftfähig • Gute Korrosionseigenschaften, wasserbeständig, säurefrei • Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie • Wird dort eingesetzt, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar/nicht auszuschließen ist und unnötiger Lebensmittelkontakt (Überschmierungen) zu vermeiden ist • H1-Zulassung der NSF (National Science Foundation) NSF-Registration-No. 133784, 127969, 133785 • Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2 • Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2N-20 • Tropfpunkt: >250 °C IP396 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +160 °C) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 500 ml | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | 500-ml-Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelfett H1 500ml E-COLL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,59* | € 7,09* | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,11* | € 7,47* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,0286* | € 7,6486* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,05* | € 7,67* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 6,98* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01118* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|