Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherungslack in Tuben 20 ml Lackfabrik Bäder


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Schraubensicherungslack in Tuben 20 ml Lackfabrik Bäder
Schraubensicherungslack in Tuben 20 ml Lackfabrik Bäder
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-137230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223534740
EAN/GTIN:
     4057223534740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubensicherungslack
Sicherungslack
schraubensicherungslack 20ml gelb
schraubensicherungslack
Schraubensicherungslack in Alu-Tuben/20ml Inhalt

Lieferung in Faltschachtel inkl. Verlängerungsspitze

Farbe: gelb
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Inhalt:
20 ml
Grundpreis:
Ja
Ausführung:
20-ml-Tube

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherungslack gelb, Reidl-Schraubensicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 9,70*
€ 11,54
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 9,52*
€ 11,33
pro Tube
ab 3 Tuben
€ 9,32*
€ 11,09
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 8,89*
€ 10,58
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 8,58*
€ 10,21
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 8,18*
€ 9,73
pro Tube
ab 25 Tuben
€ 8,11*
€ 9,65
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 8,09*
€ 9,63
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 6,44*
€ 7,66
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.