Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 25, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 25, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 25, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 25, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 12 x 25, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426109873
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
12 mm
Gewicht kg per 100:
3,57
Norm:
4762
Antriebsgröße:
10
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
25
k:
12
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1167*
€ 0,1729*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,135*
€ 0,188*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1477*
€ 0,2057*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1664*
€ 0,2264*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1071*
€ 2,1156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1156*
€ 2,51756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.