Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426694300
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 14
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
14
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,315
Werkstoff:
A4
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0493*
€ 0,0579*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0504*
€ 0,0607*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0641*
€ 0,0708*
6 Tage
3400
200
€ 5,39*
ab € 0,072*
€ 0,0803*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1671*
€ 0,1901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.