Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 14, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426680143
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 14
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
14 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,3
Werkstoff:
4.8
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
14
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0159*
€ 0,0233*
6 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0174*
€ 0,0239*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0188*
€ 0,0258*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0172*
€ 0,0275*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0217*
€ 0,0297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.