Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 22 x 1,5, A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 22 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 22 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 22 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 22 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 22 x 1,5, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-22X1,5
EAN/GTIN:
     4050128163534
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern m. Feingew. DIN 934 A4 M22X1,5
Weitere Informationen:
Spezial 2:
Feingewinde
Gewicht per 100 in kg:
7,90
s:
32
m:
18
d:
22
e:
35,03
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
1,5
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
32
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
18 mm
Durchmesser:
22 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-22-1,5-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3326*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0626*
€ 2,45449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8726*
€ 2,22839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8126*
€ 2,15699
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7326*
€ 2,06179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6626*
€ 1,97849
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3326*
€ 1,58579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.