Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-18X1,5
EAN/GTIN:
     4050128163398
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern m. Feingew. DIN 934 A4 M18X1,5
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
1,5
Spezial 2:
Feingewinde
Gewicht per 100 in kg:
4,45
s:
27
m:
15
d:
18
e:
29,56
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
27
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-18-1,5-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7798*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2698*
€ 1,51106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1198*
€ 1,33256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0498*
€ 1,24926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0098*
€ 1,20166
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9798*
€ 1,16596
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7798*
€ 0,92796
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.