Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A4-80 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 16 x 1,5, A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p873932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-4-16X1,5
EAN/GTIN:
     4050128163367
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmuttern m. Feingew. DIN 934 A4 M16X1,5
Weitere Informationen:
m:
13
d:
16
e:
26,17
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
1,5
Spezial 2:
Feingewinde
Gewicht per 100 in kg:
3,05
s:
24
Gewindeart:
Feingewinde
Normart:
DIN
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
24
Gewindesteigung (fein):
1,5
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-16-1,5-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3393*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4057*
€ 4,05278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4093*
€ 0,48707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.