Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 14, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 14, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 14, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 14, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 14, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p869713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-3X14
EAN/GTIN:
     4050128082682
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M3X14
Weitere Informationen:
s:
2
d:
3
l:
14
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
14 mm
ds:
3
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1306*
€ 2,53541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7707*
€ 2,10713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.