Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 16, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 16, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 16, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 16, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 16, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Länge:
16
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
5 mm
Gewicht kg per 100:
0,345
Norm:
4762
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
16
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3512*
€ 2,79793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.