Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p656354 Herst.-Nr.: 519548 EAN/GTIN: 4048962162615 |
| | |
|
| | |
| Fischer Montagemörtel 150 C Set
Der Montagemörtel ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis.
Inhalt: - 1 Kartusche 145 ml
- 2 Statikmischer
- 6 FIS H 16 x 85 K
Das praktische Set beinhaltet Kunststoff Injektions-Ankerhülsen.
Der Montagemörtel 150 C lässt sich ohne Spezialwerkzeug mit einem handelsüblichen Silikonauspressgerät verarbeiten.
Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich mit einer handelsüblichen Dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Der Montagemörtel ist für Standardanwendungen in Voll- und Lochsteinmauerwerk und ungerissenen Beton zugelassen. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Zulassungen: | Ja | Feuerwiderstandsklasse: | keine | Brandprüfung: | Nein | Anwendungsbereich: | Elektroinstallationen in Beton | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Ja | Eigenschaft: | zugelassen für Beton und Mauerwerk | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | DOP - Declaration of Performance: | Ja | Prüfzeichen: | Nein | Technische Dokumentation: | Ja | Füllmenge: | 145 ml | Gütesiegel: | Nein | Sicherheitsdatenblatt: | Ja | Gewicht: | 397 g | Wirkungsweise: | Stoffschluss | Ausführung: | Hochleistungsmörtel | Lastwerte: | Nein | Werkstoff: | 2K-Mörtel auf Vinyl-Hybridbasis | ETA-Zulassung (1): | Ja | Montageart: | Vorsteckmontage | VDS-Zulassung: | Ja | Verankerungsgrund: | Vollziegel | Verarbeitung: | mit handelsüblicher Auspresspistole | Sprache auf Verpackung: | D | zugelassen für: | Vollziegel | Grundpreis: | Nein | DIBt-Zulassung: | Ja | ETA-Zulassung: | Ja | Lieferumfang: | 1 Kartusche 145 ml, 2 x Statikmischer FIS S, 6 x FIS H 16 x 85 K | Hersteller: | Fischer | Inhalt: | 145 ml/Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, Montagemörtel, 150, C, SET, (ACHTUNG: |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 12,99* | € 18,38* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 13,03* | € 18,38* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 16,2346* | € 20,0546* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,73* | € 20,65* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,37* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 145 Milliliter (ab € 0,1129* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|