Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M8 HP VPE 1000 neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M8 HP VPE 1000 neutral
DIN 934 8 galZn M8 HP VPE 1000 neutral
DIN 934 8 galZn M8 HP VPE 1000 neutral
DIN 934 8 galZn M8 HP VPE 1000 neutral
DIN 934 8 galZn M8 HP VPE 1000 neutral
DIN 934 8 galZn M8 HP VPE 1000 neutral
DIN 934 8 galZn M8 HP VPE 1000 neutral
Artikel-Nr.:
     5417F-p432763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163842828
EAN/GTIN:
     4332163842828
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
DIN 934-8 Sechskantmuttern, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung mmax. /* nach ISO 4032, Schlüsselweite nach ISO. Nennmaß M8 M10 M12 M16 M20 d 8 10 12 16 20 mmax. /* 6,5/6,8* 8/8,4 10/10,8* 13/14,8* 16/15,8* Schlüsselweite 13,0 17 19 24,0 30 Achtung! Staffelmengenpreise zu diesen Artikeln können Sie im Extranet unter Angebote, Fachbereich Befestigungstechnik ersehen oder wenden Sie sich direkt an den Fachbereich Befestigungstechnik.
Weitere Informationen:
Gewindegröße (metrisch):
M8
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
8
Gewindeart:
metrisch
Abmessung:
M8
mmax./*:
6,5/6,8* mm
Mindestbestellmenge:
36000 Stk/Anz
D:
8 mm
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Schlüsselweite:
13 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 zoll, DIN, 934, 8, galZn, M8, HP
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7844*
€ 0,7844*
2 Tage
1000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,184*
€ 1,184*
8 Tage
468
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 17,00*
€ 21,20*
1 Tag
468
36
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 30,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,7844*
€ 0,93344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 784,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.