Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindnietmutter Alu blank, Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindnietmutter Alu blank, Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen
Goebel Blindnietmutter Alu blank, Senkkopf, M 5, Rundschaft gerändelt, offen
Artikel-Nr.:
     5417F-p398743
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7550521000
EAN/GTIN:
     4049337138952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Goebel
Blindnietmutter
Alu
blank,
Goebel BM /ALU /Sk /M5 /RsGer /Of GO-NUT Klemmbereich: 1,5 - 4,0 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Länge:
13,5
Durchmesser:
5
Oberfläche:
blank
Max. Klemmbereich:
4
Min. Klemmbereich:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Ausführung:
Blindnietmuttern
Außendurchmesser:
6,9
Klemmbereich:
1,5-4,0
Schaft:
Rundschaft gerändelt
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffart:
Aluminium
Form:
offen
Weitere Suchbegriffe: Senkkopf,, M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,515*
€ 32,74285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,445*
€ 31,46955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,235*
€ 30,02965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,545*
€ 29,20855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,705*
€ 28,20895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.