Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 120 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 120 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 12 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222349154
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Gewindebolzen DIN 976 A2 M12X120 B
Weitere Informationen:
Form:
B
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 1:
bolzen
Gewicht per 100 in kg:
8,73
Grundpreis:
Ja
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
12
l:
120
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Kopfform:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2 m 12x120, din 976, din 976 a2, 976-12-120 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6764*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1729*
€ 8,53575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5329*
€ 7,77415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2337*
€ 1,4681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0392*
€ 1,23665
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9992*
€ 1,18905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8364*
€ 0,99532
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.