Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1/8", A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1/8", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/8", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/8", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/8", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/8", A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377032348
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach DIN ISO 228
Weitere Informationen:
Spezial 1:
Zoll
Gewicht per 100 in kg:
1,16
s:
18
m:
6,48
d:
1/8
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
18
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
6,48
Durchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7836*
€ 3,31248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4592*
€ 0,54645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.