Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222432719
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechsrund und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,15
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,96
s:
20
d:
4
l:
16
k:
2,48
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2255*
€ 2,64835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.