Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222426299
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
2
Norm:
7997
Antriebsgröße:
2
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,3
d:
4,5
l:
20
b:
≥12
k:
2,35
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0246*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,479*
€ 1,76001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.