Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 45 A2 blank Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 45 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 45 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 45 A2 blank Torx
Artikel-Nr.:
     5417F-p377718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222408738
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
20
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
45
k:
2,5
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1501*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2111*
€ 0,25121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.