Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 25 A2 blank Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 25 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 25 A2 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 2,2 x 25 A2 blank Torx
Artikel-Nr.:
     5417F-p377678
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222407533
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
0,7
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
4,3
d:
2,2
l:
25
k:
1,3
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
2,2 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0554*
€ 2,44593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70497*
€ 2,02891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02047*
€ 0,02436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01649*
€ 0,01962
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01143*
€ 0,0136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.