Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 70 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,2 x 70 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222505376
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,48
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
y:
3,7
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
70
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
70 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4852*
€ 2,95739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0736*
€ 2,46758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.