Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 4, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 4, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 4, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 4, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 4, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221564244
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,03
d:
2
l:
4
b:
25
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
4
N:
0,5
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00985*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04137*
€ 2,42923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66547*
€ 1,98191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03618*
€ 0,04305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01836*
€ 0,02185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01462*
€ 0,0174
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00985*
€ 0,01172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.