Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 12 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 12 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 12 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 12 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 12 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 12 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 12 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p265917
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510515
EAN/GTIN:
     4048962101317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischer
Muttern
/
Scheiben
Mutter & Unterlegscheibe M 12, galvanisch verzinkt für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 12.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muttern Scheiben
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
Werkstoffart:
Edelstahl
Bruttogewicht:
538,3 g
GTIN (EAN-Code):
4048962101317
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
24 x 2,5 mm
Werkstoff:
A4
passend zu:
FIS A M 12
Weitere Suchbegriffe: f., FIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5541*
€ 0,8041*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7022*
€ 0,9822*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7039*
€ 1,0047*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6755*
€ 1,0583*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7788*
€ 1,1088*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9822*
€ 1,16882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9622*
€ 1,14502
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9222*
€ 1,09742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8822*
€ 1,04982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8622*
€ 1,02602
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7022*
€ 0,83562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.