Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 125/100 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p265861
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506910
EAN/GTIN:
     4048962078220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
ankerstange fischer m16
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
263
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
140
VDS-Zulassung:
ja
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962078220
Bruttogewicht:
3872,5 g
Skalenteile Mörtel:
11
Verankerungstiefe:
125 mm
Bohrlochtiefe:
140 mm
ETA-Zulassung:
ja
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
A4
Länge:
263 mm
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
100 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m16, Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, L, M
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,9199*
€ 54,6099*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 246,171*
€ 282,661*
3 Tage
200
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 261,98*
€ 298,78*
2 Tage
200
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 301,48*
€ 342,56*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 284,437*
€ 359,385*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,661*
€ 336,36659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,001*
€ 333,20119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,251*
€ 314,45869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,281*
€ 307,35439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 253,441*
€ 301,59479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 246,171*
€ 292,94349
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,6171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.