Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Asatex PVC-Sicherheitsstiefel phtalatfrei SSG-PF Gr. 39 gelb SSG-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex PVC-Sicherheitsstiefel phtalatfrei SSG-PF Gr. 39 gelb SSG-PF
Asatex PVC-Sicherheitsstiefel phtalatfrei SSG-PF Gr. 39 gelb SSG-PF
Artikel-Nr.:
     5417F-p1205204
Hersteller:
     Asatex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223457490
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Asatex PVC-Sicherheitsstiefel phtalatfrei

Ausführung:
  • phthalatfrei
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • Stollensohle
  • Sohle antistatisch, bedingt öl- und benzinbeständig
  • 38 cm Schafthöhe
Weitere Informationen:
Hersteller Name:
SSG-PF
Internetfarbe:
gelb
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
gelb
Hersteller:
Asatex
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Ausführung:
Stiefel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 13,48*
Lager 5417
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 13,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.