Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-96755
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080415
EAN/GTIN:
     4006209804155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
sechskant-holzschraube 10x140
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Gewichtseinheit:
G
max. Nutzlänge:
35 - 55
Prod.Gruppe (ID):
130
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
140.00
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.340 KGM
Mindestbestellmenge:
1
DREIDIMENSION:
0.00
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
4130
Material:
00
Hersteller:
Fischer
Norm:
088599
Kopfform:
Außensechskant
VDS-Zulassung:
ja
Normart:
R
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Mengenstaffel:
1
Form:
00
Datanorm:
ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Werkstoff:
Stahl
Palette (in Stück):
5800
Umkarton (in Stück):
50
Gewicht:
7.340 [g]
Schraubenabmessung:
10 x 140 mm
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209804155
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
10 mm
passend zu Dübeltyp:
GB 14
Schlüsselweite:
17
Nutzlänge:
35 - 55 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant holzschraube, sechskant-holzschraube v4a, siche-10-140-Außensechskant-Stahl fischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 52,86*
€ 62,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,825*
€ 69,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,065*
€ 69,295*
€ 5,00*
ab € 68,895*
€ 80,295*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,952*
€ 95,862*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,12*
€ 82,2528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,325*
€ 76,54675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,055*
€ 73,84545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,935*
€ 70,13265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,825*
€ 67,62175
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.