Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 130, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-87116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87116
EAN/GTIN:
     4057221483866
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x130 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
130
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
130 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8022*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6802*
€ 4,37944
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2298*
€ 2,65346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0798*
€ 2,47496
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5779*
€ 1,8777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9922*
€ 1,18072
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8022*
€ 0,95462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.