Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 170 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-75424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75424
EAN/GTIN:
     4028203353941
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 170
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
138
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
170 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
170 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9112*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5095*
€ 8,93631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,8795*
€ 8,18661
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2112*
€ 1,44133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1812*
€ 1,40563
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1312*
€ 1,34613
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9112*
€ 1,08433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.