Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-74763
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080413
EAN/GTIN:
     4006209804131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Gewichtseinheit:
G
max. Nutzlänge:
0 - 20
Prod.Gruppe (ID):
130
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
105.00
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.660 KGM
Mindestbestellmenge:
1
DREIDIMENSION:
0.00
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
3173
Material:
00
Hersteller:
Fischer
Norm:
088599
Kopfform:
Außensechskant
VDS-Zulassung:
ja
Normart:
R
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Mengenstaffel:
1
Form:
00
Datanorm:
ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Werkstoff:
Stahl
Palette (in Stück):
3200
Umkarton (in Stück):
50
Gewicht:
5.660 [g]
Schraubenabmessung:
10 x 105 mm
PZ:
1
GTIN (EAN-Code):
4006209804131
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
10 mm
passend zu Dübeltyp:
GB 14
Schlüsselweite:
17
Nutzlänge:
0 - 20 mm
Länge:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer sicherheitsschraube 10,0x105, sechskant holzschraube, fischer sicherheitsschraube, siche-10-105-Außensechskant-Stahl fischer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,8239*
€ 1,0539*
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,881*
€ 1,1691*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8386*
€ 1,1896*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 0,9342*
€ 1,1942*
50
€ 5,00*
ab € 1,0874*
€ 1,3974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1691*
€ 1,39123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1291*
€ 1,34363
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,881*
€ 1,04839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.