Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x65 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x65 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x65 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x65 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x65 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-74759
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080404
EAN/GTIN:
     4006209804049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
Spanplattenschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Material:
00
Bruttogewicht:
4029
Norm:
088599
Hersteller:
Fischer
Normart:
R
Kopfform:
Außensechskant
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Form:
00
Mengenstaffel:
1
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Datanorm:
ja
Werkstoff:
Stahl
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
4800
Umkarton (in Stück):
200
max. Nutzlänge:
0 - 3
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
130
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.930 KGM
LAENGE:
65.00
DREIDIMENSION:
0.00
Mindestbestellmenge:
1
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht:
1.930 [g]
Schraubenabmessung:
7 x 65 mm
PZ:
9
GTIN (EAN-Code):
4006209804049
passend zu Dübeltyp:
GB 10
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
7 mm
Schlüsselweite:
13
Nutzlänge:
0 - 3 mm
Länge:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, fischer sicherheitsschraube 7x65, sechskant holzschraube, gal vz sechskant-holzschraube, siche-7-65-Außensechskant-Stahl fischer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2543*
€ 0,3343*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2589*
€ 0,3766*
Lager 5417
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2789*
€ 0,3924*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,325*
€ 0,425*
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,40101*
€ 0,52101*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3924*
€ 0,46696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3189*
€ 0,37949
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 78,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.