Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 31,5x16,3x1,75, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 31,5x16,3x1,75, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 31,5x16,3x1,75, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 31,5x16,3x1,75, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-73152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73152
EAN/GTIN:
     4055248092351
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 31,5x16,3x1,75 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
1,75
Werkstoff:
Stahl
s:
1,75 mm
d2:
31,5 mm
d1:
16,3 mm
Steigung:
1,75
Durchmesser 2:
31,5
Durchmesser 1:
16,3
Stärke:
1,75 mm
Material/Güte:
St
d2 x d1 x S:
31,5x16,3x1,75
Variante:
31,5x16,3x1,75
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,75 mm
Außendurchmesser:
31,5 mm
Länge:
16,3 mm
Innendurchmesser:
16,3 mm
Durchmesser:
31,5 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 31,5x16,3x1,75, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-31,5-16,3-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0809*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2204*
€ 1,45228
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9909*
€ 1,17917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.