Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 10, geschmiedet, offene Form, Ring/Ring, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-7148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223522877
EAN/GTIN:
     4057223522877
Suchbegriffe:
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 RR
Spannschlossmutter DIN 1480 RR
spannschloßmutter din 1480 rr m10
DIN 1480 Stahl SP-RR galvanisch verzinkt Spannschlösser, offene Form mit 2 Ringösen Abmessung: SP-RR M 10
Weitere Informationen:
Form:
offen
d1:
14
d:
10
f:
14
h:
9
e:
30
L4:
105
L1:
125
M1:
18
Normart:
DIN
Ausführung:
Ring/Ring
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
3.6
Werkstoffart:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 rr, 1480-10-3.6-offene Form, Ring/Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7546*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1095*
€ 9,65031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3895*
€ 8,79351
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,3246*
€ 2,76627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2746*
€ 2,70677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1746*
€ 2,58777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7546*
€ 2,08797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.