Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 18, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-71335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71335
EAN/GTIN:
     4057221483682
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x18 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
18
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
18 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,144*
€ 3,741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,713*
€ 0,848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,646*
€ 0,769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,513*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,472*
€ 0,562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,427*
€ 0,508
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.