Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 10.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 90, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-71021
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     71021
EAN/GTIN:
     4028203338504
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x90 10 / 10.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
68
Kopfhöhe:
5
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
90 mm
b:
22
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1333*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8009*
€ 3,33307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.