Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 3,8 x 100, Stahl feuerverzinkt, Paket 5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-6319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6319
EAN/GTIN:
     4055248016883
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Drahtstift, DIN 1151, feuerverzinkt Ausführung: Flachkopf, Form A; Senkkopf, geriffelt, Form B
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Ausführung:
Drahtstifte
Werkstoffart:
Stahl
Abmessung:
4,2 x 120 mm
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Material/Güte:
St
Grundpreis:
Ja
Paketinhalt:
5 kg
d:
3,8 mm
l:
100 mm
d x l:
3,8x100
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
100 mm
Durchmesser:
3,8 mm
Norm:
1151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 3,81* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.