Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paket 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paket 2,5 kg
DIN 1151 Drahtstifte (Nägel) Senkkopf 2,5 x 60, Stahl blank, Paket 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     5417F-6285
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     6285
EAN/GTIN:
     4055248016654
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
DIN 1151; Drahtstifte Senkkopf; 2,5x60mm;
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtstifte
Werkstoffart:
Stahl
Paketinhalt:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
CE-gekennz.:
CE
Grundpreis:
Ja
Abmessung:
2,5 x 60 mm
d x l:
2,5x60
d:
2,5 mm
l:
60 mm
Normart:
DIN
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge:
60 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
1151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,989*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 1,5978* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,151*
€ 14,45969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,249*
€ 13,38631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,769*
€ 12,81511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,379*
€ 12,35101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,969*
€ 11,86311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,989*
€ 9,50691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.